Držák šroubováku pro 1/4palcové bity s magnetem, Délka čepele: 60mm

Artiklové číslo: 676668 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 093 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 60 mm
Bitový upínač D 6,3
Celková délka 150 mm
Otočná krytka ne
Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo ne
S ráčnovou rukojetí ne
S teleskopickou stopkou ne
Včetně bitů ne
Integrovaný zásobník bitů ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Číslo výrobce 676668 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť s optimalizovanou komfortní zónou pro uchopení.
Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.