Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán, Tipo: 2

Número de artículo: 676564 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido juego
Tamaño de salida, asiento para puntas D 6,3
Características mango Depósito de puntas integrado; Forma ergonómica
Longitud total L 69 mm
Color verde; negro
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad asiento para puntas
Función telescópica no

Identificación y clasificación

Número de artículo 676564 2
EAN / GTIN 4013288233943
Número del fabricante 05008892001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango especialmente pequeño y ergonómico de 2 componentes con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de recuperación reducido. Anillo de inversión fácil de manejar. Se puede aflojar y soltar el tornillo con la función de giro, incluso sin aplicar resistencia. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675520 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 675540 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. n.º 675550 tam. TX25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 uds. 0,8 × 5,5 mm