• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Ratsche und Magnet, Typ: 2

Artikel-Nr.: 676564 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Set
Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme D 6,3
Eigenschaften Griff ergonomisch; integriertes Bit-Magazin
Länge gesamt L 69 mm
Farbe grün; schwarz
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Abtrieb Bit-Aufnahme
Teleskopfunktion nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676564 2
EAN / GTIN 4013288233943
Herstellernummer 05008892001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kleiner ergonomischer 2K-Kraftform Handgriff mit 1/4 Zoll Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring. Lösen und anziehen der Schraube, auch bei fehlendem Widerstand, durch „Zwirbelfunktion“. Inklusive 6 zähharter Universal-Bits C 6,3, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: je 1 St. Nr. 675520 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: je 1 St. Nr. 675540 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Nr. 675550 Gr. TX25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: 1 St. 0,8×5,5 mm