HSS závitníkový bit, Pro závit: M3

Artiklové číslo: 676307 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Řezný materiál: HSS
  • Toleranční třída: ISO 2 6H
  • Vrcholový úhel: 60
  • Použití při způsobu vrtání: Do 1×D při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro závit M3
Druh závitu M
Řezný materiál HSS
Toleranční třída ISO 2 6H
Vrcholový úhel 60 stupeň
Použití při způsobu vrtání Do 1×D při průchozím otvoru
Celková délka 33 mm
Délka stopky 14 mm
Stoupání 0,5 mm
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Číslo výrobce 05104666001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.