Bit spirálového vrtáku HSS, ⌀ vrtáku: 3mm

Artiklové číslo: 676302 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 3 mm
Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 118 stupeň
Označení výrobce 848 HSS
Délka spirály 16 mm
Celková délka 38 mm
Délka stopky 14 mm
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676302 3
EAN / GTIN 4013288118837
Číslo výrobce 05104610001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna bitových vrtáků, záhlubníků nebo šroubováků.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Univerzální využití pro kovy, dřevo a plast. Speciální velikosti nýtových otvorů 3,1 a 5,1 mm.