Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sortiment bitů PrecisionBits 10-dílná

Artiklové číslo: 675620

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PrecisionBits
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet dílů 10
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675620
EAN / GTIN 7610733216185
Číslo výrobce E6.1979

Popis

Obsah:

Bitové čepele E 6,3 (1/4 palce) tříděné.

Obsah:

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Phillips: Č. 674205 po 1 ks vel. 1; 2
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Pozidriv: Č. 674225 po 1 ks vel. 1; 2
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Č. 674248 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20
Bity, délka 50 mm, E 6,3, ploché: Č. 674257 po 1 ks vel. 4; 5,5; 6,25