PrecisionBit plochý, 1/4 palce E 6,3, Šířka břitu / celková délka: 3/75mm

Artiklové číslo: 674257 3/75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu / celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PrecisionBits
Šířka břitu 3 mm
Tloušťka břitu 0,6 mm
Celková délka 75 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674257 3/75
EAN / GTIN 7610733221455
Číslo výrobce E6.106/1

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.