Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8, Torx®-Profil: TX25

Artikel-Nr.: 675470 TX25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
495 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/2 Z TORX®
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Länge Klinge 35 mm
Größe Antrieb, Innensechskant C8
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX25
Durchmesser Klinge 5,8 mm
Produktart Bits/Klingen
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN ISO 1173
Länge gesamt 35 mm
Antrieb Innensechskant
Abtrieb für Innen-TORX®
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675470 TX25
EAN / GTIN 4013288016102
Herstellernummer 05066900001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.