Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 4 mm

Art-nr: 675300 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    40,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,64  SEK / st.
på begäran
I lager
114 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
eggbredd 4 mm
mejseltjocklek 0,6 mm
totallängd 25 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675300 4
EAN/GTIN 7610733211579
Tillverkarens nummer C6.135/2

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För spårskruvar DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.