Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus s otvorem, 6hran: 2mm

Artiklové číslo: 674244 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    367,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    306,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 840/4 Z Hex-Plus BO
6hran 2 mm
Celková délka 89 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák s otvorem
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Číslo výrobce 05059640001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

6hranný profil s otvorem pro šrouby s vnitřním 6hranem s pojistným kolíkem.
K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.