Sada jemných šroubováků, Počet dílů: 7

Artiklové číslo: 669600 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 7
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®; 6-hranný šroubovák; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669600 7
EAN / GTIN 7610733089055
Číslo výrobce 513.HO

Popis

Provedení:

Jemná šroubovací rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu s otočnou středicí hlavou, upínacím zařízením s převlečnou maticí pro upevnění čepelí v požadované délce (teleskopické čepele). Čepele ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, břity černé. Dodávka v plastovém svinovacím pouzdře.

Obsah:

Plastová teleskopická rukojeť: 1 ks
2 čepele pro Torx® č. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 čepele pro vnitřní šestihran č. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 čepele pro šrouby s drážkou / Phillips č. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0