Čepel pro šrouby s vnitřním šestihranem, Typ: 1

Artiklové číslo: 669606 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,5 / 2 mm
⌀ čepele 3,5 mm
Celková délka 120 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Oboustranný unašeč ano
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669606 1
EAN / GTIN 7610733269532
Číslo výrobce 53D.1,5-2-120

Popis

Vhodné pro:

Sady jemných šroubováků č. 669600 a 669610, sada momentových šroubováků č. 659912 50 a 659919.