Čepel pro šrouby s drážkou Phillips, Typ: 1

Artiklové číslo: 669605 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 2 mm
Velikost křížové drážky 00
⌀ čepele 3,5 mm
Celková délka 120 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák
Oboustranný unašeč ano
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Číslo výrobce 53T.6-7-120 HO \26955

Popis

Vhodné pro:

Sady jemných šroubováků č. 669600 a 669610, sada momentových šroubováků č. 659912 50 a 659919.