Šroubovák pro šrouby Pozidriv s úderovou koncovkou, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668305 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 918 SPZ
Velikost křížové drážky 1
Pro šrouby ⌀ 2,1 − 3 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 178 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 8 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Úderová koncovka ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Číslo výrobce 05017050001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami (mimo vel. 4) a úderovou koncovkou. 6hranná čepel z houževnaté speciální oceli průběžně až na konec rukojeti, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.