Držák šroubů, Typ: 1

Artiklové číslo: 666425 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Pro ⌀ čepelí 4,5 − 6 mm
Vnější ⌀ 17 mm
Délka 41 mm
Druh produktu držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 666425 1
EAN / GTIN 4013288135353
Číslo výrobce 05018501001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Trvalé elastické upnutí čepele pro nasunování na čepele popř. bity. Elastický držák šroubu, odolný vůči opotřebení, šroub mechanicky přidržuje. Při zašroubování do obrobku se šroub automaticky uvolní.

Použití:

K přidržení šroubů i na špatně přístupných místech.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé šroubováky a dlouhé čepele bitů. Použitelný pro kulaté a šestihranné čepele, nezávisle na výstupním profilu.