• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Schraubenhalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 666425 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
für Klingen-⌀ 4,5 − 6 mm
Außen-⌀ 17 mm
Länge 41 mm
Produktart Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 666425 1
EAN / GTIN 4013288135353
Herstellernummer 05018501001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Dauerelastische Klingenaufnahme zum Aufschieben auf Klingen bzw. Bits. Der elastische und hochverschleißfeste Schraubengreifer hält die Schraube mechanisch fest. Beim Einschrauben in das Werkstück wird die Schraube automatisch freigegeben.

Verwendung:

Zum Festhalten von Schrauben bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Passend für:

Alle gängigen Schraubendreher und lange Bitklingen. Für Rund- und Sechskantklingen einsetzbar, unabhängig vom Abtriebsprofil.