Varžtų laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 666425 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
geležtės ⌀ 4,5 − 6 mm
Išorinis ⌀ 17 mm
Ilgis 41 mm
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 666425 1
EAN / GTIN 4013288135353
Gamintojo numeris 05018501001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiu elastingumu pasižymintis geležčių laikiklis, skirtas užmauti ant geležčių arba antgalių. Elastingas ir itin atsparus dėvėjimuisi varžtų griebtuvas mechaniškai tvirtai laiko varžtą. Įsukant į detalę, varžtas paleidžiamas automatiškai.

Paskirtis:

Varžtams tvirtai laikyti dirbant sunkiai prieinamose vietose.

Tinka:

Visi populiarūs atsuktuvai ir ilgos užmaunamos geležtės. Galima naudoti apvalioms ir šešiabriaunėms geležtėms, nepriklausomai nuo pavaros profilio.