Bezpečnostní kolík d 5 mm

Artiklové číslo: 6657700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pojistný kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6657700
EAN / GTIN 4010886665770
Číslo výrobce 6657700
L-číslo L60160 3954

Popis

Popis:

Bezpečnostní kolík d 5 mm

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 5,0
  • Celková délka [mm]: 45 mm
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez