Biztonsági csap d 5 mm

Cikkszám: 6657700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6657700
EAN / GTIN 4010886665770
Gyártó száma 6657700
L-szám L60160 3954

Leírás

Leírás:

Biztonsági csap d 5 mm

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 5,0
  • Teljes hossz [mm]: 45 mm
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs