Clavija de bloqueo d 5 mm

Número de artículo: 6657700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pasador de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6657700
EAN / GTIN 4010886665770
Número del fabricante 6657700
Número L L60160 3954

Descripción

Descripción:

Pasador de bloqueo d 5 mm

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 5,0
  • Longitud total [mm]: 45 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no