Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform - Micro, Šířka břitu b: 1,2mm

Artiklové číslo: 664600 1,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
945 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2035 Micro
Šířka břitu b 1,2 mm
Síla břitu a 0,25 mm
Délka čepele 40 mm
Celková délka 137 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Číslo výrobce 05118000001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.