Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform - Micro, Šířka břitu b: 3mm

Artiklové číslo: 664600 3
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
342 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 177 mm
Délka čepele l1 80 mm
Šířka břitu b 3 mm
Tloušťka břitu a 0,5 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 2035 Micro
Barva Černá
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 97 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, ploché 3
Zvláštní znaky, ploché Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664600 3
EAN / GTIN 4013288192233
Číslo výrobce 05118010001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.