Chave de parafusos para eletrónica para fenda Kraftform-Micro, Largura da aresta de corte l: 1,2

N.º do artigo: 664600 1,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
873 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 2035 Micro
Largura da aresta de corte b 1,2 mm
Espessura da lâmina a 0,25 mm
Comprimento da lâmina 40 mm
comprimento total 137 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664600 1,2
EAN/GTIN 4013288192189
Número do fabricante 05118000001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Brochura ergonómica multicomponentes com tampa rotativa.
Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície cromada mate, ponta preta.

Vantagem:

Para aparafusamento preciso e eficiente no setor eletrónico. Ideal também para todos os trabalhos de ajuste e ajuste sensíveis.