Plochý šroubovák pro elektroniku, Šířka břitu b: 2mm

Artiklové číslo: 664410 2
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
311 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Celková délka L 153 mm
Délka čepele l1 60 mm
Šířka břitu b 2 mm
Tloušťka břitu a 0,4 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Barva Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Zvláštní znaky, ploché Černý hrot
Průměr čepele 2,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664410 2
EAN / GTIN 7610733268894
Číslo výrobce PB 8128.2,0-60

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.