{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Celková délka L | 153 mm | |
| Délka čepele l1 | 60 mm | |
| Šířka čepele b | 1,8 mm | |
| Výška čepele a | 0,3 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Barva | Černá | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Otočné víčko | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 664410 1,8 | |
| EAN / GTIN | 7610733268184 | |
| Číslo výrobce | PB 8128.1,8-60 |