Lapos elektronikai csavarhúzó 2 mm

Cikkszám: 664410 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 2 mm
Élvastagság a 0,4 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 153 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664410 2
EAN / GTIN 7610733268894
Gyártó száma 8128.2,0-60

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú élek. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz