Elektronikskruvdragare för spår 2 mm

Art-nr: 664410 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
319 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 2 mm
mejseltjocklek a 0,4 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 153 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664410 2
EAN/GTIN 7610733268894
Tillverkarens nummer 8128.2,0-60

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förkromad yta, svarta spetsar.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen