{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Celková délka L | 230 mm | |
| Délka čepele l1 | 125 mm | |
| Šířka břitu b | 5,5 mm | |
| Tloušťka břitu a | 1 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Řada | Classic VDE | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | červená; Černá | |
| Vlastnosti rukojeti | protiskluzové | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 663000 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733062430 | |
| Číslo výrobce | PB 5100.4-125/5,5 |