Elektrikermejsel ”Swissgrip” helt isolerad 5,5 mm

Article no.: 663000 5,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 785 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
mejselbredd b 5,5 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
klingbeteckning 4
mejseltjocklek a 1 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 230 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 663000 5,5
EAN / GTIN 7610733064304
Manufacturer number 5100.4-125

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.
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
    mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen