{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Celková délka L | 190 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Šířka čepele b | 3,5 mm | |
| Výška čepele a | 0,6 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Řada | Classic VDE | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | červená; Černá | |
| Vlastnosti rukojeti | protiskluzové | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 663000 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733062416 | |
| Číslo výrobce | PB 5100.2-100/3,5 |