Plochý elektrikářský šroubovák Classic S plnou izolací dle VDE, Šířka břitu b: 3mm

Artiklové číslo: 663000 3
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
1 698 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 190 mm
Délka čepele l1 100 mm
Šířka břitu b 3 mm
Tloušťka břitu a 0,5 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada Classic VDE
Třída jakosti VDE
Barva červená; Černá
Vlastnosti rukojeti protiskluzové
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663000 3
EAN / GTIN 7610733209262
Číslo výrobce PB 5100.1-100/3

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.