{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Celková délka L | 287 mm | |
| Délka čepele l1 | 175 mm | |
| Šířka břitu b | 10 mm | |
| Tloušťka břitu a | 1,6 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW | 13 mm | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Bezjiskrový | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Zvláštní znaky, ploché | Hrot s diamantovým povrchem | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | matně chromované; povrch chromovaný přes nikl | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660100 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288102164 | |
| Číslo výrobce | 05002720002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |