Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 5,5mm

Artiklové číslo: 660100 5,5
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
441 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Celková délka L 198 mm
Délka čepele l1 100 mm
Šířka čepele b 5,5 mm
Výška čepele a 1 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Barva Černá; Modrá; Tyrkysová
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Rozměr klíče SW 8 mm
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Bezjiskrový ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Hrot s diamantovým povrchem
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované; povrch chromovaný přes nikl
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660100 5,5
EAN / GTIN 4013288102133
Číslo výrobce 05002705002
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; břity s diamantovým povlakem. 6hranná profilová čepel od vel. 5,5 s 6hranným osazením pro klíč, povrch matně chromovaný.

Výhoda:

  • Maximální odolnost proti opotřebení a malé vyhazovací síly díky diamantovému povlaku.
  • Rychlá a ergonomická práce díky rukojeti Kraftform.
  • Vysoký přenos síly díky integrovaným měkkým zónám.
  • Ochrana proti odvalení.
  • značení symbolem výstupu a velikosti na krytce.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.