Ravni odvijač, s drškom Kraftform 10 mm

Artikl br.: 660100 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 10 mm
Debljina oštrice a 1,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 175 mm
ukupna duljina 287 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660100 10
EAN / GTIN 4013288102164
Broj proizvođača 05002720002

Opis

Izvedba:

Mnogostrani, robustni odvijač s konusnim tijelom (oštricom) i 6-kutnim pomagalom ključa.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od specijalnog čelika visoke tvrdoće i posebne žilavosti; vrhovi su prevučeni dijamantom.Šesterokutno tijelo od vel. 5,5 sa šesterokutnim segmentom za stezanje pomoću ključa, površina nikro-mat kromirana.

Prednost:

  • Najveća otpornost na trošenje te mala snaga izbacivanja zbog dijamantne prevlake.
  • Brz i ergonomičan rad uz čvrstu dršku.
  • Snažan prijenos snage putem integriranih mekih zona.
  • Zaštita od prevrtanja.
  • Oznaka sa simbolom pogona i veličinom na kapici.

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ravni odvijač, s drškom Kraftform  10 mm

Ravni odvijač, s drškom Kraftform 10 mm

na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom Ravni odvijač Ravni odvijač
ukupna duljina 287 294 295
Duljina cilindričnog dijela 175 175 175
Širina oštrice b 10 10 10
Debljina oštrice a 1,6 1,6 1,6
6-kut kao pomoć odvijaču 13 13 13
Vrsta proizvoda Odvijač Odvijač Odvijači
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu