Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat 10 mm

Artikelnummer: 660100 10
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 10 mm
Bladdikte a 1,6 mm
Meslengte 175 mm
totale lengte 287 mm
Zeskant voor sleutel 13 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660100 10
EAN/GTIN 4013288102164
Nummer fabrikant 05002720002

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; blad met diamantcoating. Zeskantige profielsteel vanaf maat 5,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

Voordeel:

  • Maximale slijtvastheid en geringe uitwerpkrachten door diamantcoating.
  • Snel en ergonomisch werken door het Kraftform-handvat.
  • Goede krachtoverbrenging door geïntegreerde zachte delen.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en grootte op de kap.

Toepassing:

voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen