Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 3,5mm

Artiklové číslo: 660100 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 3,5 mm
Síla břitu a 0,6 mm
Délka čepele 75 mm
Celková délka 156 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Číslo výrobce 05105711002
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; břity s diamantovým povlakem. 6hranná profilová čepel od vel. 5,5 s 6hranným osazením pro klíč, povrch matně chromovaný.

Výhoda:

  • Maximální odolnost proti opotřebení a malé vyhazovací síly díky diamantovému povlaku.
  • Rychlá a ergonomická práce díky rukojeti Kraftform.
  • Vysoký přenos síly díky integrovaným měkkým zónám.
  • Ochrana proti odvalení.
  • značení symbolem výstupu a velikosti na krytce.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.