{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Celková délka L | 270 mm | |
| Délka čepele l1 | 160 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Označení výrobce | Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 8mm | |
| Rozměr profilu | 8 mm | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Výrobní proces | kované | |
| Bezjiskrový | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, ploché | 5 | |
| Zvláštní znaky, ploché | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660042 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733295487 | |
| Číslo výrobce | 38100.5-160 RE |