{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz (SL) | |
| Länge gesamt L | 270 mm | |
| Länge Klinge l1 | 160 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Herstellerbezeichnung | Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 8mm | |
| Profilmaß | 8 mm | |
| Ausführung | gerade | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | nein | |
| geeignet für Spannungsprüfung | nein | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Funkenfrei | nein | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Abrollschutz | ja | |
| Größe Abtrieb, für Schlitz (SL) | 5 | |
| Besonderheit, für Schlitz (SL) | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 660042 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733295487 | |
| Herstellernummer | 38100.5-160 RE |