{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Longitud total L | 270 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 160 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Denominación del fabricante | Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 8mm | |
| Medida de perfil | 8 mm | |
| Modelo | forma recta | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | no | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Sin chispas | no | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tamaño de salida, para ranura | 5 | |
| Particularidad, para ranura | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 660042 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733295487 | |
| Número del fabricante | 38100.5-160 RE |