{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Délka čepele l1 | 120 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Označení výrobce | Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 5,5mm | |
| Rozměr profilu | 5,5 mm | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Výrobní proces | kované | |
| Bezjiskrový | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 5,5 | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660042 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733296750 | |
| Číslo výrobce | 38100.3-120 YE |