Torque cserélhető penge, Torx® TX7

Cikkszám: 659995 TX7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX7
Teljes hossz 175 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Forgatónyomaték 0,9 Nm
Penge ⌀ 6,3 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659995 TX7
EAN / GTIN 2050001930514
Gyártó száma 27007

Leírás

Alkalmazható:

659990 sz. nyomaték csavarhúzó készlethez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz