Násobič točivého momentu od vel. 1300 v plastovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 2700Nm

Artiklové číslo: 659980 2700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální výstupní kapacita (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 398 mm
Výška H 100 mm
Rozměr R1 85 mm
Rozměr R2 140 mm
Přesnost měření 4 %
Maximální výstupní kapacita 2 700 Nm
Maximální vstupní kapacita 540 Nm
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly 1:5
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování 600 Nm
Počet opěrných přípravků (reakční desky) 2
4hran na výstupu 1 palec
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ D 108 mm
Hmotnost 3,8 kg
Měřicí technika mechanická
Blokování zpětného chodu ne
Pojistka proti přetížení ano
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659980 2700
EAN / GTIN 5060207560115
Číslo výrobce 17221

Popis

Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky. Výstup s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utažení šroubů. Výstup s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavic (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováky).
Velmi precizně zpracovaná převodovka s broušenými ozubenými koly a honovanými otvory zaručují exaktní a stále opakovatený převod utahovacího momentu. Jedinečná přesnost min. ±4 %. Velmi kompaktní a lehká konstrukce, velmi dlouhá životnost a nenáročné na údržbu.
Dodáváme v plastovém kufříku.

Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.

Poznámka:

Na poptávku alternativní opěrná zařízení k č. 659980 vel. 2000 a 7000. Na poptávku se dodává č. 659980 vel. 2000 s elektronickými měřicími čidly.