{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,4 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 2 Nm | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Celková délka L | 126 mm | |
| Hmotnost celkem | 97 g | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Jmenovité napětí | 3 V | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Jiná konstrukční velikost | |
| Nabíjecí | ne | |
| Označení výrobce | DigiTorque V2 | |
| Barva | červená; Černá | |
| Vhodné průměry výměnných čepelí | 6 mm | |
| Funkce posuvníku | ano | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | cNm; Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,4 | |
| Krouticí moment min., cNm | 40 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 2 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 200 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Jednotky krouticího momentu | cNm; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanická kluzná spojka | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Anzeigeauflösung | 0,02 Nm | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Messfunktionen | Krouticí moment | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Ukazatel | digitální |
| Katalogové číslo | 659912 200 | |
| EAN / GTIN | 7610733288908 | |
| Číslo výrobce | PB 9320.A 40-200 CNM |