Čepel 8 mm 6hran, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 659878 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 180 mm
Velikost pohonu, výměnná čepel 8 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem Černý hrot
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Pohon výměnná čepel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659878 6
EAN / GTIN 7610733220564
Číslo výrobce PB 225.D 6

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 / 659908 / 659911 vel. 1600 (až kat. 48) a 659912 / 659957 a 659958 vel. 1600 (až kat. 55) a sady šroubováků se sklápěcí rukojetí č. 667625 (až kat. 50) / 667645 (až kat. 55).

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659870 – 659884.