Momentový klíč Standard MANOSKOP® 721 se stupnicí s ráčnou, Maximální utahovací moment: 50Nm

Artiklové číslo: 657225 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±4
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 50 Nm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±4 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Série MANOSKOP® 721 Quick
Celková délka L 352 mm
Rozsah utahovacích momentů 6 Nm - 50 Nm
Rozsah utahovacích momentů 5 lbfft - 36 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek = 2 Nm
Hmotnost 880 g
Upínací 4hran 3/8 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění dotykový; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Funkce zalomení ne
Funkce slipr ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
Vlečná ručička ne
Data lze protokolovat ano
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelné
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 293 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657225 50
EAN / GTIN 4018754268917
Číslo výrobce 50204005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice (Nm und lbfft) a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Po dosažení točivého momentu se ihned vrací do klidové polohy. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
S pevně zabudovanou ráčnou − pouze pro utahování doprava.

Funkce:

Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.
Rychlé nastavení točivého momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Díky možnosti rychlého nastavení je ideální pro opravy a menší série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.