{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru |
Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
|
|
| Nastavení hodnoty vypínání |
S nastavovací stupnicí
|
|
| Ukazatel |
analogová
|
|
| Rozsah krouticího momentu min. |
200 Nm
|
|
| Rozsah krouticího momentu max. |
1 000 Nm
|
|
| Měrná jednotka krouticího momentu |
Nm; lbf ft
|
|
| Směr utahování |
Vpravo/vlevo
|
|
| Hmotnost celkem |
6 900 g
|
|
| Zkušební protokol výrobce |
ano
|
|
| Upínač nástrčného nástroje |
22×28 mm
|
|
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 |
55 mm
|
|
| Řada |
MANOSKOP® 730N
|
|
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 |
1 407 mm
|
|
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 |
1 352 mm
|
|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání |
nastavitelný
|
|
| Krouticí moment min., Nm |
200
|
|
| Krouticí moment min., lbf ft |
150
|
|
| Maximální krouticí moment, Nm |
1 000
|
|
| Maximální krouticí moment, lbf ft |
750
|
|
| Funkce QuickRelease/rychloupínání |
ano
|
|
| Jednotky krouticího momentu |
Nm; lbf ft
|
|
| Data s možností protokolování |
ne
|
|
| Princip vypínání |
Mechanické spuštění krátké dráhy
|
|
| Spouštěcí signál |
Akustický; Dotykový
|
|
| Feedback |
s vypínáním
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Messtechnik |
mechanický
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
5 Nm
|
|
| Druh produktu |
Momentové klíče
|
|
| Messfunktionen |
Krouticí moment
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Katalogové číslo | 657090 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002047112 | |
| Číslo výrobce | 657090 1000 |