Momentový klíč 730 N s funkcí Quick Select, se stupnicí s nástrčnou ráčnou, přepínatelný, Maximální utahovací moment: 50Nm

Artiklové číslo: 657090 50
Sleva
9 881,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 450,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 10 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 50 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu lbf ft; Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Hmotnost celkem 1 050 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 17,5 mm
Řada MANOSKOP® 730N
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 297,5 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 280 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 10
Krouticí moment min., lbf ft 7
Maximální krouticí moment, Nm 50
Maximální krouticí moment, lbf ft 37
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Messtechnik mechanický
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,25 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657090 50
EAN / GTIN 2050001017413
Číslo výrobce 657090 50

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné. Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.
S nástrčnou přepínatelnou ráčnou.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

  • Ergonomicky tvarovaná 2-složková rukojeť, odolné vůči agresivním vlivům jako paliva, Skydrol atd.
  • Nastavovací stupnice chráněná proti znečištění a poškození sklíčkem.
  • Rychlé, přesné a bezpečné nastavení: zatáhnout za tlačítko, „otáčením“ nastavit požadovanou hodnotu a „stlačením“ pojistit. Snadný pohyb tlačítka, bez překonávání pružné síly.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.