{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem
|
|
| Rozsah krouticího momentu min. |
13,5 Nm
|
|
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček |
2 %
|
|
| Celková délka L |
440 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
1 200 g
|
|
| Rozhraní |
Bluetooth®
|
|
| Směr utahování |
Vpravo/vlevo
|
|
| Jmenovité napětí |
3,7 V
|
|
| Počet obsažených akumulátorů |
1 ks
|
|
| Typ akumulátoru |
Lithium-iontová (Li-Ion)
|
|
| Napětí akumulátorů |
3,7 V
|
|
| Kapacita akumulátoru |
2,6 Ah
|
|
| Řada |
SMART TORQUE WRENCH
|
|
| Obal |
kufříky
|
|
| Barva |
Černá; Stříbrná
|
|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání |
nastavitelný
|
|
| Měrná jednotka krouticího momentu |
Nm
|
|
| Krouticí moment min., Nm |
13,5
|
|
| Maximální krouticí moment, Nm |
135
|
|
| Nastavení hodnoty vypínání |
Digitální, nastavitelný
|
|
| Funkce QuickRelease/rychloupínání |
ne
|
|
| Velikost, 4hran na výstupu |
3/8 palec
|
|
| Jednotky krouticího momentu |
Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
|
|
| Data s možností protokolování |
ano
|
|
| Spouštěcí signál |
Akustický; Dotykový; Optický
|
|
| Feedback |
akustický; s vypínáním; se zobrazením
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
|
| Messtechnik |
elektronické
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,01 Nm
|
|
| Druh produktu |
Momentové klíče
|
|
| Messfunktionen |
úhel otáčení; Krouticí moment
|
|
| Tvar konektoru |
4hran na výstupu
|
|
| Ukazatel |
digitální
|
|
| Rozsah krouticího momentu max. |
135 Nm
|
|
| Zkušební protokol výrobce |
ano
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit |
Stupeň
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
1 stupeň
|
| Katalogové číslo | 655302 135 | |
| EAN / GTIN | 3662424156762 | |
| Číslo výrobce | E.516ST-135PB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |