{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Rango de par de giro mín. |
13,5 Nm
|
|
| Precisión del par de giro en sentido horario |
2 %
|
|
| Longitud total L |
440 mm
|
|
| Peso total |
1.200 g
|
|
| Interfaz |
Bluetooth®
|
|
| Sentido de apriete |
Derecha/izquierda
|
|
| Tensión nominal |
3,7 V
|
|
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Tensión de batería |
3,7 V
|
|
| Capacidad de la batería |
2,6 Ah
|
|
| Serie |
SMART TORQUE WRENCH
|
|
| Embalaje |
Maletín
|
|
| Color |
negro; plateado
|
|
| Posibilidad de regulación valor de disparo |
regulable
|
|
| Unidad de medida par de giro |
Nm
|
|
| Par de giro mín., Nm |
13,5
|
|
| Par máx., Nm |
135
|
|
| Ajuste del valor de disparo |
Digital, ajustable
|
|
| QuickRelease / función de cambio rápido |
no
|
|
| Tamaño, Cuadrado accionado |
3/8 pul
|
|
| Unidad del par de giro |
Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
|
|
| Datos protocolables |
sí
|
|
| Señal de disparo |
Acústico; Háptico; Óptico
|
|
| Respuesta |
activadora; háptico; indicadora
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
|
| Messtechnik |
electrónica
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,01 Nm
|
|
| Tipo de producto |
Llave dinamométrica
|
|
| Messfunktionen |
ángulo de giro; Par de giro
|
|
| Forma de la conexión |
Cuadrado accionado
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Rango de par de giro máx. |
135 Nm
|
|
| Certificado de prueba del fabricante |
sí
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit |
Grado
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
1 grados
|
| Número de artículo | 655302 135 | |
| EAN / GTIN | 3662424156762 | |
| Número del fabricante | E.516ST-135PB | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |