{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Plage de couples min. | 13,5 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 2 % | |
| Résolution d’affichage | 0,01 Nm | |
| Longueur totale L | 440 mm | |
| Poids total | 1 200 g | |
| Interface | Bluetooth® | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Tension nominale | 3,7 V | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
| Série | SMART TORQUE WRENCH | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Couleur | noir; argent | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 13,5 | |
| Couple max., Nm | 135 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
| Réf., carré de sortie | 3/8 pouce | |
| Unité de mesure précision de l’angle de rotation | degré | |
| Précision de mesure de l’angle de rotation | 1 degré | |
| Unité de couple | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique; signal visuel | |
| Feedback | acoustique; avec affichage; à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Forme de la connexion | carré de sortie | |
| Métrologie | électronique | |
| Fonctions de mesure | couple; angle de rotation | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de couples max. | 135 Nm | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 |
| Référence article | 655302 135 | |
| EAN / GTIN | 3662424156762 | |
| Réf. fabricant | E.516ST-135 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |